Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HMT305402377 DS-2TD1228T-2/QA - 305402377

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HMT305402377 DS-2TD1228T-2/QA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160457086

Artikelnummer

HMT305402377

Herstellernummer

305402377

Hersteller

HIK

Termocamera a torretta a doppio spettro Risoluzione 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0) Analisi dei contenuti video: classificazione veicolo/uomo Allarme di eccezione di temperatura per la prevenzione incendi, da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1.022 °F), Max (± 2 °C, ± 2%) Supporta l'algoritmo di rilevamento del fumo Tecnologia di elaborazione delle immagini: lineare, istogramma, modalità AGC termica autoadattativa, DDE, 3D DNR Rivelatore di alta qualità con 10 anni di garanzia Supporta l'algoritmo di rilevamento del fumo Supporta il filtro a riflessione solare e l'algoritmo del filtro di allarme del carrello elevatore