HIKVISION ITALY SRL - HMT305401692 DS-2TD2628T-7/QA TERMAL BULLET 256X192 7 - 305401692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6931847157807
Artikelnummer
HMT305401692
Herstellernummer
305401692
Hersteller
HIK
Telecamera bullet di rete per termografia a bi-spettro Risoluzione 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0) Analisi dei contenuti video: classificazione veicolo/uomo Allarme di eccezione di temperatura per la prevenzione incendi, da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1.022 °F), Max (± 2 °C, ± 2%) Supporta l'algoritmo di rilevamento del fumo Supporta l'algoritmo di rilevamento del fumo Supporta il filtro a riflessione solare e l'algoritmo del filtro di allarme del carrello elevatore Tecnologia di elaborazione delle immagini: lineare, istogramma, modalità AGC termica autoadattativa, DDE, 3D DNR Rivelatore di alta qualità con 10 anni di garanzia


