Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK361301853 DS-PDHT-E-WE RIVELAT MAS TEMPERATURA - 361301853

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK361301853 DS-PDHT-E-WE RIVELAT MAS TEMPERATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Optische Meldung - ja

  • Akustische Meldung - ja

  • Ansprechtemperatur - 57 °C

  • Rauchschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847172084

Artikelnummer

HIK361301853

Herstellernummer

361301853

Hersteller

HIK

Wirkprinzip:

thermomaximal

Optische Meldung:

ja

Akustische Meldung:

ja

Ansprechtemperatur:

57 °C

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Montageart:

Aufbau

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Standalone:

ja

Vernetzbar über Kabel:

ja

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

3...3 V

Mitgelieferte Batterie:

Lithium

Farbe:

weiß

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

52.5 mm

Durchmesser:

120 mm

Rivelatore di massima temperatura wireless. Temperatura di allarme 57 ?C. Indicazione Ottica/acustica di Allarme. Potenza sonora >85dB a 3 m. Configurabile tramite App. Associazione tramite QR Code. Protezione jamming. Utilizzabile anche in modalita Stand-alone. Autonomia della batteria 10 anni, Batterie Energizer 2x L91 (non sostituibile) + 1 x CR123A per wireless. Dimensioni ?120x52.5 mm. Installazione a soffitto