HIKVISION ITALY SRL - HIK329000003 HF-S2 SMOKE ALARM (I/O)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - nein
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Packung
1 ST
EAN
2000005200120
Artikelnummer
HIK329000003
Herstellernummer
329000003
Hersteller
HIK
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
nein
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
Lithium
Rauchschalter:
ja
Lautstärke:
85 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
106 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Q-Label:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Optische Meldung:
ja
Akustische Meldung:
ja
Versorgungsspannung bei DC:
3...3 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
3...3 V
Höhe/Tiefe:
50 mm