HIKVISION ITALY SRL - HIK327001628 DS-2DE2C400IWG/W(4) DOME PT IP WIFI 4MP - 327001628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 4...4 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Packung
1 ST
EAN
6942160461083
Artikelnummer
HIK327001628
Herstellernummer
327001628
Hersteller
HIK
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
4...4 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
512 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
74...74 °
Vertikaler Blickwinkel:
40...40 °
Leistungsaufnahme:
10 W
Versorgungsspannung:
10.8...13.2 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
185.8 mm
Breite:
163.9 mm
Tiefe:
131.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


