Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK327000666 DS-2DE2204IW-DE3/W PTZ IP 2 2MP 4X IR W - 327000666

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK327000666 DS-2DE2204IW-DE3/W PTZ IP 2  2MP 4X IR W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847157371

Artikelnummer

HIK327000666

Herstellernummer

327000666

Hersteller

HIK

IR Speed Dome 2" 2MP (1920x1080), zoom ottico 4x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8?? Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, dWDR, IR 20 m sensibilita: colori: 0.05 lux (F2.0 AGC on) B/N 0.005 lux (F2.0 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 2.8-12 mm, Defog, movimentazione tilt: da 0?fino a 90?, fino a 0,1-50?/s. Movimentazione pan: 0-350?, fino a 0,1-60?/sec. Algoritmo di Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni smart: IntrusionDetection, Line crossing detection, Audio Exception Detection, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 128 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SmP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol 4 pattern. Scheda Ethernet 10/100 m, 1 ingressi di allarme, 1 uscite rele, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o PoE (9W). Consumo 9W, protezione dalle sovratensioni 6 kV, Temperatura di esercizio da -10 ?C ~ +50 ?C.