HIKVISION ITALY SRL - HIK327000238 DS-2DE7A232IW-AEB SPEED DOME IP 7 32X - 327000238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 4.8...153 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6931847127114
Artikelnummer
HIK327000238
Herstellernummer
327000238
Hersteller
HIK
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
4.8...153 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
256 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
200 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Ausführung des Übertragungsweges:
Twisted Pair
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
42 W
Versorgungsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
220 mm
Höhe:
363.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


