Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500652 DS-D5050U3-1V0S MONITOR 50 4K - 317500652

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500652 DS-D5050U3-1V0S MONITOR 50 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 inch

  • Bildformat - 16:9

  • Rack-Montage möglich - nein

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 200x200

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422108175

Artikelnummer

HIK317500652

Herstellernummer

317500652

Hersteller

HIK

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

50 inch

Bildformat:

16:9

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Breite:

1110.9 mm

Höhe:

698.01 mm

Tiefe:

231.08 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

50"4K, HDMI*3, USB*1, Audio in, built-in speaker, view angle 178?/178?, plastic casing, VESA, 7*24h