Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500578 DS-D5024F2-BV2S MONITOR23.8 SOHO FHD-SPE - 317500578

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500578 DS-D5024F2-BV2S MONITOR23.8 SOHO FHD-SPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 23.8 inch

  • Bildformat - 16:9

  • Rack-Montage möglich - nein

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 75x75

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160487335

Artikelnummer

HIK317500578

Herstellernummer

317500578

Hersteller

HIK

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

23.8 inch

Bildformat:

16:9

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

75x75

Breite:

539.7 mm

Höhe:

399.9 mm

Tiefe:

164.72 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

23.8'', VA,HDMI/VGA input, Audio Input, 100Hz, Speaker included, Brightness 250nits