Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500459 DS-D5227U3-1P0 - 317500459

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500459 DS-D5227U3-1P0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 27 inch

  • Bildformat - 16:9

  • Rack-Montage möglich - nein

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 100x100

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160453118

Artikelnummer

HIK317500459

Herstellernummer

317500459

Hersteller

HIK

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

27 inch

Bildformat:

16:9

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

100x100

Breite:

614.7 mm

Höhe:

452.5 mm

Tiefe:

226.4 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

27"4K, DP, HDMI input, audio input, built-in speaker, view angle 178?/178?, plastic casing, VESA, 7*24h