Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500439 DS-D5032F3-1V0S MONITOR32 PLAS FHD-SPEAK - 317500439

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500439 DS-D5032F3-1V0S MONITOR32 PLAS FHD-SPEAK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 inch

  • Bildformat - 16:9

  • Rack-Montage möglich - nein

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 100x100

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160456089

Artikelnummer

HIK317500439

Herstellernummer

317500439

Hersteller

HIK

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

32 inch

Bildformat:

16:9

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

100x100

Breite:

735.08 mm

Höhe:

489.16 mm

Tiefe:

207.95 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

32'', VA, HDMI/VGA input, speaker included, Brightness 300nits, Contrast ratio 4000:1