HIKVISION ITALY SRL - HIK317500361 DS-D5024FN10 DISPLAY 23.8 1080P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll - 23.8 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 2
Bildsystem - NTSC
Packung
1 ST
EAN
6942160434759
Artikelnummer
HIK317500361
Herstellernummer
317500361
Hersteller
HIK
Ausführung:
Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll:
23.8 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge:
2
Bildsystem:
NTSC
Breite:
538.4 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mit On Screen Display:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
326.35 mm
Tiefe:
37.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bildformat:
16:9
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100