HIKVISION ITALY SRL - HIK314500136 DS-PDB-MCK-BROWN PLASTICHE MARRONI - 314500136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
EAN
6942160456423
Artikelnummer
HIK314500136
Herstellernummer
314500136
Hersteller
HIK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein


