Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314500135 DS-PDB-MC-BROWN PLASTICHE MARRONI - 314500135

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314500135 DS-PDB-MC-BROWN PLASTICHE MARRONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Einbruchalarm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160456430

Artikelnummer

HIK314500135

Herstellernummer

314500135

Hersteller

HIK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein