Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314500108 DS-PDB-EX-LBKT STAFFA PARETE L - 314500108

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314500108 DS-PDB-EX-LBKT STAFFA PARETE L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Einbruchalarm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847187279

Artikelnummer

HIK314500108

Herstellernummer

314500108

Hersteller

HIK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Staffa a parete ad "L". Permette l'installazione a 90? dei rivelatori a tenda filari DS-PDC10DM-VG3 / DS-PDC10AM-VG3. Utilizzata da sola o abbinata alla staffa con snodo DS-PDB-EX-SBKT consente l'occultamento del cavo e permette una migliore gestione della copertura. Protezione tamper. Colore Bianco. Dimensioni 49.4 x 134.4 x 35.5 mm