HIKVISION ITALY SRL - HIK314500012 DS-PDB-IN-UNIVERSALBRACKET STAFF PARETE - 314500012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
6941264033400
Artikelnummer
HIK314500012
Herstellernummer
314500012
Hersteller
HIK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Staffa in policarbonato universale per rivelatori interni; Regolazione 0-90° verticale, ±40° orizzontale; Montaggio a parete e a soffitto; Colore bianco; Dimensioni 29.3mmx53.2mmx35.5mm


