Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300683 DS-PZ501SHL-P CONTENITORE PLASTICO - 314300683

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300683 DS-PZ501SHL-P CONTENITORE PLASTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160499819

Artikelnummer

HIK314300683

Herstellernummer

314300683

Hersteller

HIK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja