Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300415 DS-PDP18-HM-WE RIVELAT DUAL PIR DA ESTER - 314300415

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300415 DS-PDP18-HM-WE RIVELAT DUAL PIR DA ESTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847186029

Artikelnummer

HIK314300415

Herstellernummer

314300415

Hersteller

HIK

Rivelatore di movimento da esterno DUAL PIR wireless, Lente volumetrica a 90?, immune agli animali fino a 24 Kg, Portata 18 m / 90?. Compensazione digitale della temperatura, Sensibilita automatica. Doppia altezza di installazione 0,8 - 1,2 m / 2,5 - 3,0m. Batterie 2x CR123A in dotazione, autonomia della batterie 5 anni. Tecnologia IFT, Protezione Tamper (apertura/strappo). Staffa regolabile con protezione tamper inclusa, Dimensioni: 67.3x141.6x60.0 mm, Grado di protezione IP65.