HIKVISION ITALY SRL - HIK314300342 DS-PDEB1-EG2-WE PULS EMERG 1 TASTO PARET - 314300342
_Front_View.jpg?847586788869659094988195967C72657D8A9B777F8E758B926D966EB17DA2A3BEB9B39BBB9CA762BAB5BB&ts=1790351506618)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe - nein
Farbe - weiß
Höhe - 63.8 mm
Breite - 63.8 mm
Packung
1 ST
EAN
6931847155865
Artikelnummer
HIK314300342
Herstellernummer
314300342
Hersteller
HIK
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
63.8 mm
Breite:
63.8 mm
Tiefe:
18.4 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Schutzart (IP):
IP66


