HIKVISION ITALY SRL - HIK314300188 DS-PDC10AM-EG2-WE RILEV RADIO PIR TENDA - 314300188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 1500 mA
Betriebsspannung - 3.2...3.2 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
6931847124670
Artikelnummer
HIK314300188
Herstellernummer
314300188
Hersteller
HIK
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
1500 mA
Betriebsspannung:
3.2...3.2 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
134.4 mm
Breite:
29.2 mm
Tiefe:
39.5 mm
Funksystem:
ja


