Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300186 DS-PDC10DM-EG2-WE RILEV RADIO DT TENDA A - 314300186

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsstrom - 1500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847124656

Artikelnummer

HIK314300186

Herstellernummer

314300186

Hersteller

HIK

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

1500 mA

Betriebsspannung:

3.2...3.2 V

Höhe:

134.4 mm

Breite:

29.2 mm

Tiefe:

39.5 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rivelatore di movimento a Doppia Tecnologia wireless da esterno per infissi (PIR+Microonda); Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete; Portata 10mt a parete / 5mt a soffitto; Altezza di installazione 2.0/3.5mt; Portata wireless 1600mt; Immune agli animali fino a 12Kg (solo installazione a parete); Antimascheramento a led attivi; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batterie CR123A in dotazione; Dimensioni 29.2 × 134.4 × 39.5mm; Grado di protezione IP65; Staffa per installazione a soffitto e a parete in dotazione