Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300135 DS-PDPC12PF-EG2-WE RIL RADIOPIRCAM COL 1 - 314300135

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300135 DS-PDPC12PF-EG2-WE RIL RADIOPIRCAM COL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264071938

Artikelnummer

HIK314300135

Herstellernummer

314300135

Hersteller

HIK

Rivelatore di movimento PIR-CAM. Lente volumetrica Immune animali fino a 30Kg. Portata 12 m / 85.9?. Compensazione digitale della temperatura. Portata wireless 800 m. Gestione 3D del colore, immagini con colori vividi anche nelle condizioni di illuminazione piu critiche. Tecnologia di trasmissione CAM-X Wireless. Alta sensibilita per un immagine a colori 24/7. Risoluzione video 160*120. 320*240. 640*480. Fino a 20 fotogrammi. Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle immagini. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Protezione jamming. Autonomia della batteria 6 anni. Protezione Tamper (apertura/strappo). 3x batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 72.2x120.5x56.7 mm. Altezza di installazione 1.8/2.4m. Staffa a soffitto e a parete opzionali