Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311501080 HS-TF-P1(STD)/128G/SMART SD CARD - 311501080

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311501080 HS-TF-P1(STD)/128G/SMART SD CARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 128 GB

  • Ausführung - microSD

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 100 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 85 MB

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003496808

Artikelnummer

HIK311501080

Herstellernummer

311501080

Hersteller

HIK

Speicherkapazität:

128 GB

Ausführung:

microSD

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

100 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

85 MB

Scheda di memoria MicroSDHC™ 128 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C. Con funzione S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)