Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311334622 DS-2CD1723G2E-LIZU(2.8-12) DOME IP VARIF - 311334622

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311334622 DS-2CD1723G2E-LIZU(2.8-12) DOME IP VARIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006717283

Artikelnummer

HIK311334622

Herstellernummer

311334622

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

31.2...102.4 °

Vertikaler Blickwinkel:

17.5...54.4 °

Leistungsaufnahme:

12 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

121.5 mm

Höhe:

97.6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP