HIKVISION ITALY SRL - HIK311327530 DS-2CD2683G2-LIZS2U/SL(2.8-12) BULLETIP8 - 311327530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Farbe - weiß
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
6942160485348
Artikelnummer
HIK311327530
Herstellernummer
311327530
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8
Speicherkapazität:
512 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
60 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
30.2...106.5 °
Vertikaler Blickwinkel:
17...55.7 °
Leistungsaufnahme:
18 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
97.9 mm
Breite:
94.2 mm
Tiefe:
332.8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


