Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311327430 DS-2CD2083G2-LI2U/SL(2.8) BULLET IP 8MP - 311327430

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311327430 DS-2CD2083G2-LI2U/SL(2.8) BULLET IP 8MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160495200

Artikelnummer

HIK311327430

Herstellernummer

311327430

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

108...108 °

Vertikaler Blickwinkel:

59...59 °

Leistungsaufnahme:

18 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

74.4 mm

Höhe:

74.4 mm

Breite:

176.3 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP