Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311327274 DS-2CV2Q21G1-IDW(4)MINIDOMEPT IP WIFI AX - 311327274

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311327274 DS-2CV2Q21G1-IDW(4)MINIDOMEPT IP WIFI AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Brennweitengröße - 4...4 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160467207

Artikelnummer

HIK311327274

Herstellernummer

311327274

Hersteller

HIK

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Brennweitengröße:

4...4 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Horizontaler Blickwinkel:

75...75 °

Vertikaler Blickwinkel:

45...45 °

Leistungsaufnahme:

5 W

Versorgungsspannung:

5...5 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

80 mm

Höhe:

122 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP