HIKVISION ITALY SRL - HIK311326962 DS-2CD2423G2-IW(2.8) CUBE IP WI-FI AXPRO - 311326962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...4 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6942160459790
Artikelnummer
HIK311326962
Herstellernummer
311326962
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...4 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
512 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Leistungsaufnahme:
4.9 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
102.9 mm
Breite:
65.2 mm
Tiefe:
32.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


