Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311322903 DS-2CD2023G2-I(2.8) BULLET IP 2MP MOTION - 311322903

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311322903 DS-2CD2023G2-I(2.8) BULLET IP 2MP MOTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847192778

Artikelnummer

HIK311322903

Herstellernummer

311322903

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...6 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

7 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

74.4 mm

Tiefe:

179.2 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP