HIKVISION ITALY SRL - HIK311316949 DS-2CD1343G0E-I(2.8) TURRET IP 4MP - 311316949
.jpg?847586788869659094988177957B616784789B759764795C82738CB2BF605E9EC0AC&ts=1790053522219)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000000658506
Artikelnummer
HIK311316949
Herstellernummer
311316949
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
TCP/IP


