Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311316015 DS-2CD1323G0E-I(2.8) TURRET IP 2MP - 311316015

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311316015 DS-2CD1323G0E-I(2.8) TURRET IP 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264097945

Artikelnummer

HIK311316015

Herstellernummer

311316015

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Telecamera IP, risoluzione 2MP - 1920 x 1080, frame rate 25 fps (1920 x 1080), Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 2.8 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 2. Smart features: ROI. Portata IR 30 m Exir, WDR DWDR, Slot SD - , Audio , Allarmi . Alimentazione 12 Vcc / PoE(802.3af), 4.5 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC