HIKVISION ITALY SRL - HIK311315992 DS-2CD1023G0E-I(4) BULLET IP 2MP - 311315992
.jpg?847586788869659094988177957B616482789B759764795C84B2C16E80A1A09B&ts=1790311937535)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 4...4 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941264098133
Artikelnummer
HIK311315992
Herstellernummer
311315992
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
4...4 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
TCP/IP