HIKVISION ITALY SRL - HIK311314029 DS-2CD2H43G2-IZS(2.8-12)TURR IP 4MP MOTI - 311314029
.jpg?847586788869659094988177957B627C84789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1790308027067)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941264073628
Artikelnummer
HIK311314029
Herstellernummer
311314029
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
12.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
TCP/IP


