HIKVISION ITALY SRL - HIK311313836 DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12)BULL IP 2MP MOTI - 311313836
.jpg?847586788869659094988177957B626A82789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1781127300959)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941264073635
Artikelnummer
HIK311313836
Herstellernummer
311313836
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
60 m
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
15 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
TCP/IP


