HIKVISION ITALY SRL - HIK311313786 DS-2CD2323G2-I(2.8) TURRET IP 2MP MOTION - 311313786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
6941264073659
Artikelnummer
HIK311313786
Herstellernummer
311313786
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
6.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß