HIKVISION ITALY SRL - HIK311313649 DS-2CD2143G2-I(2.8) DOME IP 4MP MOTION 2 - 311313649
.jpg?847586788869659094988177957B626584789B777F8058667E7DC1B27B659AA4B7&ts=1790307244794)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941264070856
Artikelnummer
HIK311313649
Herstellernummer
311313649
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
TCP/IP


