Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKVISION ITALY SRL - HIK311313638 DS-2CD2T43G2-2I(4) BULLET IP 4MP MOTION2 - 311313638

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311313638 DS-2CD2T43G2-2I(4) BULLET IP 4MP MOTION2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 4...4 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264070603

Artikelnummer

HIK311313638

Herstellernummer

311313638

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

4...4 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

60 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

9.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP, risoluzione 4MP - 2688 x 1520, frame rate 25 fps (2688 x 1520), Sensore 1/3"Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 4 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, Face Detection. Portata IR 60 m Exir, WDR 120 dB, Slot SD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio , Allarmi . Alimentazione 12 Vcc / PoE(802.3af), 9.5 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC