HIKVISION ITALY SRL - HIK311313608 DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12)DOME IP 4MP MOTI - 311313608
.jpg?847586788869659094988177957B626B84789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1790307245651)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Packung
1 ST
EAN
6941264070573
Artikelnummer
HIK311313608
Herstellernummer
311313608
Hersteller
HIK
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
12.5 W
Protokoll:
TCP/IP


