HIKVISION ITALY SRL - HIK311312061 DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12)BULL IP 4MP MOTI - 311312061
.jpg?847586788869659094988177957B626A84789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1770181803350)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
6941264073741
Artikelnummer
HIK311312061
Herstellernummer
311312061
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
60 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
15 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß


