Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311301731 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP - 311301731

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311301731 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Protokoll - TCP/IP

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Mit Infrarot-Lampe - ja

  • Max. Infrarot-Reichweite - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273641191

Artikelnummer

HIK311301731

Herstellernummer

311301731

Hersteller

HIK

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

85.5 mm

Höhe:

70 mm

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK311301731 - DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP