HIKVISION ITALY SRL - HIK311300923 DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12)DOME IP 2MP SMAR - 311300923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Protokoll - TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Packung
1 ST
EAN
6954273648411
Artikelnummer
HIK311300923
Herstellernummer
311300923
Hersteller
HIK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
31...110 °
Vertikaler Blickwinkel:
18...58 °
Leistungsaufnahme:
12 W
Farbe:
weiß


