Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311300921 DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12) BULLET IP 2MP S - 311300921

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311300921 DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12) BULLET IP 2MP S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273648398

Artikelnummer

HIK311300921

Herstellernummer

311300921

Hersteller

HIK

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Vertikaler Blickwinkel:

14.5...14.5 °

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK311300921 - DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12) BULLET IP 2MP S