HIKVISION ITALY SRL - HIK305701134 DS-KAB670-WE ESPANSIONE RADIO 868MHZ - 305701134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - grau
Leseverfahren biometrisch - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005570506
Artikelnummer
HIK305701134
Herstellernummer
305701134
Hersteller
HIK
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Enthält Tastenfeld:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
23.7 mm
Höhe:
110.5 mm
Tiefe:
47.7 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Betriebsspannung:
3...3 V


