Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305701032 DS-KAB6-W1 STAFFA PARETE TERMINALI MINMO - 305701032

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305701032 DS-KAB6-W1 STAFFA PARETE TERMINALI MINMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Montageart - Wand

  • Breite - 84 mm

  • Neigungswinkel - -15...15 °

  • Schwenkbereich - -45...45 °

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003933495

Artikelnummer

HIK305701032

Herstellernummer

305701032

Hersteller

HIK

Geeignet für:

sonstige

Montageart:

Wand

Breite:

84 mm

Neigungswinkel:

-15...15 °

Schwenkbereich:

-45...45 °

Farbe:

grau

Höhe:

126 mm

Tiefe:

46.5...46.5 mm

Staffa di fissaggio a parete per terminali MinMoe. Supporta il cablaggio dal basso per una migliore installazione. Angolo di installazione regolabile: ? 45? (per destra e sinistra), ? 15? (per alto e basso). Dimensioni: 126x84x46.5 mm. Peso: 213 g. materiale: Lega di alluminio. Compatibile con: terminali DS-K1T320, DS-K1A340, DS-K1T343, DS-K1T342, DS-K1T341C, DS-K1T673/673T, DS-K1T671/671T, DS-K1T672, DS-K1T680, DS-K1T681, DS-K1T981, DS-K1TA70MI-T e DS-K1T671TM-3XF; Scatola da incasso 503.