HIKVISION ITALY SRL - HIK305402215 DS-2TD2628-10/EA BULLET TERM BISPECTRUM - 305402215
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003484416
Artikelnummer
HIK305402215
Herstellernummer
305402215
Hersteller
HIK
Telecamera Bullet Bi-Spectrum, Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps (1280x720). Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento, Ottico: 1/2.7? Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 ?m, Risposta spettrale 8~14 ?m.Sensibilita Termica < 40 mK, Ottica Colore: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR, Range Temperatura -20 ?C + 150 ?C (?8 ?C). Ottica Termica-Visibile: 9.7 - 8 mm. Visualizzazione Doppio Spettro Fusione o Picture in Picture Day&Night ICR. smart Features: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, 3 temperature measurement (10 REGIONI), fire detection 10 punti dedicati. Compressione video H.265/H.264/Mjpeg, Stream: 2. Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB). WDR 120 dB. Ingressi/Uscite: 1/1 Audio, 2/2 Allarme, Allarmi acustici (VCA e Temperature Exception) 2 allarmi vocali preimpostati (uno per ciascuno) 6 allarmi vocali importabili definiti dall'utente (6 opzioni condivise nelle due tipologie). Uscita CVBS. Portata IR 30 m, luce visibile 30 m. Alimentazione 24 Vca / 12 Vcc, ?25% max. 8.5 W PoE (802.3af,class 3). Temperatura di esercizio: -40 ?C ~ +65 ?C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC


