Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305401437 DS-2TD1217-2/QA TURRET TERMICA BI-SPECTR - 305401437

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305401437 DS-2TD1217-2/QA TURRET TERMICA BI-SPECTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847124694

Artikelnummer

HIK305401437

Herstellernummer

305401437

Hersteller

HIK

Telecamera Turret Bi-Spectrum CurtainVu. Risoluzione Termica: 160x120 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento, Sensore Ottico: 1/2.7” Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 17 μm, Risposta spettrale 8~14 μm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON), B/N: 0.0035 Lux @(F2.25, AGC ON). Range di temperatura misurazione: -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottiche: Termica / Visibile: 1.8 mm / 2 mm. Visualizzazione doppio spettro, Fusione o Picture in Picture. Day&Night con ICR. Smart Features: Fusion VCA 3.0 con Distillation Model e calibrazione di Auto Apprendimento, 4 tipi di regole VCA (Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting), fino a 8 regole contemporanee di cui 1 con supporto condizioni in AND (VCA, Motion Detection o Input allarme), 3 tipi di regole di Misurazione Temperatura (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fino a 21 regole contemporanee, tabelle Modbus TCP per letture, impostazioni ed allarmi temperatura, Fire detection su max 10 punti contemporanei, filtro per riflessi solari invio di max 10 stringhe HTTP su eventi VCA e Misurazione di Temperatura, Integrazione moduli output esterni ADAM, ARTECO e FM2466, tabelleModbus TCP per misurazione di temperatura. Compressione video H.265/H.264. Portata IR 15 m, Luce bianca 30 m. Slot SD Card microSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB). Stream video: 2, WDR 120 dB. Ingressi/Uscite: 1/1 Audio, 1/1 Allarme. Alimentazione 12 Vcc ±25% ≤6.5 W POE (802.3af, Class 3). Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ +65 °C. Protezione contro i fulmini TVS 6000V, protezione contro le sovratensioni e protezione contro tensioni transitorie. Grado di protezione IP67.