HIKVISION ITALY SRL - HIK305306065 DS-KAD-E2/E1 INTERFACCIA IP /2 FILI HD - 305306065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
6936422195649
Artikelnummer
HIK305306065
Herstellernummer
305306065
Hersteller
HIK
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Breite:
90 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
24 mm


