Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305306008 DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 POS EST KIT PULSA - 305306008

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305306008 DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 POS EST KIT PULSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe - grau

  • Betriebsart - Tipptaster

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422141530

Artikelnummer

HIK305306008

Herstellernummer

305306008

Hersteller

HIK

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

grau

Betriebsart:

Tipptaster

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

135 °

Schutzart (IP):

IP65

Frontplatte Höhe:

165 mm

Frontplatte Breite:

95 mm

Höhe:

165 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

95 mm

Tiefe:

25 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Abhörsicher:

ja

Mit Display:

nein

Mit Farbdisplay:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Automatische Helligkeitsregelung:

nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

12...48 V

Wi-Fi:

ja