Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305968 DS-KIS706EY KIT VIL TAST NUM MONO-FAM ES - 305305968

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305968 DS-KIS706EY KIT VIL TAST NUM MONO-FAM ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422141608

Artikelnummer

HIK305305968

Herstellernummer

305305968

Hersteller

HIK

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

12

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

400

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

16

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

135 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

6 W