Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305850 DS-KV7023EY-IME2 POS EST KIT TASTIER NUM - 305305850

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305850 DS-KV7023EY-IME2 POS EST KIT TASTIER NUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 12

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422141561

Artikelnummer

HIK305305850

Herstellernummer

305305850

Hersteller

HIK

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

12

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

135 °

Schutzart (IP):

IP65

Frontplatte Höhe:

165 mm

Frontplatte Breite:

95 mm

Höhe:

165 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

95 mm

Tiefe:

25 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Abhörsicher:

ja

Mit Display:

nein

Mit Farbdisplay:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Automatische Helligkeitsregelung:

nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

12...48 V

Wi-Fi:

ja